リューター(日本精密機械工作)
超硬カッター シャンク径6mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径・カット名称・最高使用回転数
が
100
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
カット名称
クロスカット
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
注文コード
19745084
品番
K6321
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。
使い易い形状と高品質のものを選びました。
刃径Φ6以下はオール超硬です。
用途
金属・非金属の研削やバリ取りに
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
適合材
金属・非金属
カット名称
クロスカット
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。