リューター(日本精密機械工作)
スチールカッター インバーテッドコーン
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。
寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途
金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
内容量
1パック(10本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19746335
C1210
1
2.34
0.9
45
¥2,480
¥
2,398
¥2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19746344
C1212
1.2
2.34
1
45
¥1,980
¥
1,898
¥2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19746353
C1214
1.4
2.34
1.2
45
¥1,980
¥
1,898
¥2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19746362
C1216
1.6
2.34
1.4
45
¥1,980
¥
1,898
¥2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19746378
C1218
1.8
2.34
1.6
45
¥1,980
¥
1,898
¥2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19746387
C1221
2.1
2.34
1.8
45
¥1,980
¥
1,898
¥2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19746396
C1223
2.3
2.34
2
45
¥2,800
¥
2,598
¥2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください