リューター(日本精密機械工作)
スチールカッター テーパードフィッシャー(クロスカット)
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。
寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途
金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに
シャンク径(Φmm)
2.34
全長(mm)
45
カット名称
クロスカット
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
内容量
1パック(10本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19746405
C1310
4.2
1
¥2,520
¥
2,198
¥2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19746414
C1312
4.5
1.2
¥2,520
¥
2,198
¥2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19746423
C1316
5.1
1.6
¥3,730
¥
3,398
¥3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19746432
C1321
5.7
2.1
¥3,730
¥
3,398
¥3,738
(税込)
3日以内出荷
19746448
C1323
6
2.3
¥3,730
¥
3,398
¥3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください