リューター(日本精密機械工作)
キャップサンダーラバーホルダー トガリ
キャップサンダー用ラバーホルダー。
キャップを装着して使用します。
特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途
ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に
軸径×軸長(mm)
3×25
適合材
ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
内容量
1本
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19749153
S4305
5
11
¥1,970
¥
1,898
¥2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749162
S4307
7
13
¥2,140
¥
1,998
¥2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749178
S4310
10
15
¥2,200
¥
1,998
¥2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください