曜日別特売

ロールサンダー

ロールサンダー - リューター(日本精密機械工作)

外周磨耗による自生作用効果により目づまりせず同一仕上げ面が得られます。
ロールサンダーと被削物の当たりがソフトのため手に対する振動や金属音がありません。
同芯円をもたせているため外周面が平均に磨耗します。
研磨布を使用しているため安全です。

用途パイプ類の内面研磨、プレス用金型・鋳造用木型の細部の研磨、各種金属のエッジ研磨及びバリ取り加工、切断後のカエリ取り加工に適合材各種金属
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
幅(mm)
軸径×軸長(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19749458S53111パック(5本)6153×40#120
1,760
取扱い終了
19749467S53121パック(5本)6153×40#240
1,760
取扱い終了
19749476S53131パック(5本)6153×40#320
1,760
取扱い終了
19749485S56111パック(5本)10256×40#120
2,060
取扱い終了
19749494S56121パック(5本)10256×40#240
2,060
取扱い終了
19749503S56131パック(5本)10256×40#320
2,060
取扱い終了
19749512S56211パック(3本)20256×40#120
2,040
取扱い終了
19749528S56221パック(3本)20256×40#240
2,040
取扱い終了
19749537S56231パック(3本)20256×40#320
2,040
取扱い終了
19749546S56311パック(3本)25256×35#120
2,380
取扱い終了
19749555S56321パック(3本)25256×35#240
2,380
取扱い終了
19749564S56331パック(3本)25256×35#320
2,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする