S5311 ロールサンダー リューター(日本精密機械工作) 19749458

※寸法図

ロールサンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード19749458 品番S5311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,760
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

外周磨耗による自生作用効果により目づまりせず同一仕上げ面が得られます。
ロールサンダーと被削物の当たりがソフトのため手に対する振動や金属音がありません。
同芯円をもたせているため外周面が平均に磨耗します。
研磨布を使用しているため安全です。

外径(Φmm)6 幅(mm)15 軸径×軸長(mm)3×40 粒度#120 用途パイプ類の内面研磨、プレス用金型・鋳造用木型の細部の研磨、各種金属のエッジ研磨及びバリ取り加工、切断後のカエリ取り加工に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材各種金属
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする