様々なお客様のニーズに対応できるミニエイトシリーズのハイクラスセットです。
パワーユニットはデジタル表示可能なLEC-900を標準装備として、モーターユニットも特望の手元スイッチ付タイプ(LEM-30A)、小形ベルトサンダー(BS-12変換プラグ付)また、6mm(最大6.35mm)軸径の工具も使用できるヘビーユニット(HH-72)、深い部分に対応できるロングユニット(HL-73)、研磨に便利な90度アングルハンドピース(HG-9L)、オートクルーズ機能にも使用できるフットコントローラー(FC-90)を揃えました。
そして、アクセサリーキットとしてリューター先端工具を専用ケースに用途別にセレクトしました。
それらをすべてをリューター特製アルミジェラルミントランクケースに収納したハイクラスセットです。