フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。
性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。
原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥400/税込¥440 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
親水フィルム トヨタ カローラツーリング ZWE211W/ZWE214W/ZRE212W/NRE210W サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498


こちら栃木県では最も寒い日は-4度程度になります、気温がマイナスではなく+3度くらいのときでも、単純な水だと気化熱で凍ってしまうのですが、こちらの商品を2倍か3倍に薄めて入れておけば安心です。できればもっと無色に近い色合いになると、車体への色シミの恐れが無くなるため良いかと思います。
何よりもコスパが良く、たっぷり使えてお得です。こちらの地域では原液から2倍に希釈で充分なので倍の40リットル使用できます。汚れ落ちも一般的なもので、ガラスがギラついたりする様な事もありません。
寒冷地だと通常のウオッシャー液だと凍るのでこちらに!しいて言えばもう少し安いと助かりますね!
冬場に原液で入れて使用します。
春ぐらいに半分ぐらいであれば、モノタロウの精製水を入れてます。
これは薄めるにも純水に近ければ窓にうろこが残りにくいと思っており
凍る恐れもないので花粉などを洗うためです。
また、冬に近くなればウインドウオッシャーを原液で入れて水道水などの
カルキなどが無い状態にしております。
寒冷地なので、希釈しても凍結しづらいものを探していました。
いままではホームセンターで購入していましたが、大きなサイズのこちらがあったので購入しました。
使用感は、遜色ありません。今までの2L入りの容器の廃棄が減りよかったです。
会社の営業車、トラックに使用しています。
1:2で割る事が出来て、真冬でも、凍結しないのでとてもコスパが良いです。
汚れが落ちやすくなった。
泡切れがよいので、視界が良く運転しやすい。