ヒサゴ
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 30穴
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.09
ラベルサイズ(mm)
-
タイプ
白紙
穴数
30穴
白色度(%)
80
紙質
上質紙
面付
-
穴間隔(mm)
-
素材
上質紙
適合プリンタ
レーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59703847
BP2049
1袋(100枚)
64-8845-91
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
59703856
BP2049Z
1箱(1200枚)
64-8845-92
¥
14,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください