消防ホース通過孔(枠付)

消防ホース通過孔(枠付) - ジョー・プリンス竹下消防ホース通過孔(枠付) - ジョー・プリンス竹下消防ホース通過孔(枠付) - ジョー・プリンス竹下消防ホース通過孔(枠付) - ジョー・プリンス竹下

防火扉本体下部に簡単な加工を施し、ビス止めで取り付けられるユニットです。
JIS K-5674 グレー錆止め塗料塗布処理済みです。
蝶番は自閉機能付です。
閉じた状態を保持する為のキャッチ付です。

材質溶融亜鉛メッキ鋼板(SGHC)仕上金属表面変性防錆塗料(JIS K-5674)内容量1個
全8種類を絞り込む
規格
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
規格
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19551726B-570-F-40-R4023関東規格1035705005
7,650
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
19551744B-570-F-40-L4023関東規格1035705155
7,650
7,598
8,358(税込)
66日以内出荷
返品不可
19551762B-571-F-40-R4023関西規格1035715005
8,700
8,698
9,568(税込)
23日以内出荷
返品不可
19551787B-571-F-40-L4023関西規格1035715055
8,700
8,698
9,568(税込)
31日以内出荷
返品不可
19551717B-570-F-50-L5033関東規格1035705003
9,200
取扱い終了
返品不可
19551735B-570-F-50-R5033関東規格1035705153
9,200
取扱い終了
返品不可
19551753B-571-F-50-L5033関西規格1035715003
10,100
取扱い終了
返品不可
19551778B-571-F-50-R5033関西規格1035715053
10,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする