曜日別特売

丸型平面ハンドル シリンダー

丸型平面ハンドル シリンダー - ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル シリンダー - ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル シリンダー - ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル シリンダー - ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル シリンダー - ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル シリンダー - ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル シリンダー - ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル シリンダー - ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)

・左右兼用型です。
・ハンドル部分に段がついているため、摘みやすいハンドル形状です。
・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。
・防塵シャッター付きです。

用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~7使用例点検口扉 , スチールドア , 医療機器 , ガスチャンバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※止金は別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
タイプ
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19551708PH-271M4 なべ小ネジ 2 本鍵ナシ/左右兼用鍵ナシ186
1,460
1,459
1,605(税込)
6日以内出荷
返品不可
19551692PH-271K-KA鍵 2 本 , M4 なべ小ネジ 2 本同一【同一鍵番号】No.G200205
1,860
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70427806PH-271K-KD鍵 2 本 , M4 なべ小ネジ 2 本違い【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。205
2,160
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【Geo.Prince製品操作説明】丸型平面ハンドルシリンダー鍵付【PH-271K】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19551692
2023-04-17
用途: 自動車キャンピング車製作時
有限会社フクシマファクトリー建設業・工事業

キャンピングカー扉の開閉用 閉開が180度なので90度でロックできればありがたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする