まつうら工業
シート用ゴムバンド
(1件のレビュー)
カットタイプでシートのハトメに簡単取り付けできます。
用途
野積シートやトラックシートの固定に。
注意
※古タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状にバラつきがあります。
※ゴム中に含まれる微量の移行成分の影響によって、他の物に色を付ける(赤褐色など)場合があります。変色を嫌うものには接触させないようにしてください。
※長期使用中、ゴム表面にクラック・キズが発生した場合は、交換してください。
※跳ね返りのゴムでケガをする場合がありますので、ゴムバンドを引っ掛ける際、もしゴムが切れても顔などに当たらない姿勢で行ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19560966
-
1袋(10本)
10
0.6
約2
再利用タイヤチューブ
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
19560975
-
1袋(20本)
10
0.6
約2
再利用タイヤチューブ
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください