TDカルテフォルダー(ヨコ保管用)

TDカルテフォルダー(ヨコ保管用) - 松吉医科器械
材質ポリプロピレン適合ラベルラベルスティックKS-753、KS-755内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20395646KS-740240×312A402-2870-00
オープン
取扱い終了
返品不可
20395655KS-741195×280B502-2870-01
オープン
取扱い終了
返品不可
20395664KS-740240×312A402-2870-03
オープン
取扱い終了
返品不可
20395673KS-740240×312A402-2870-03
オープン
取扱い終了
返品不可
20395682KS-740240×312A402-2870-03
オープン
取扱い終了
返品不可
20395698KS-740240×312A402-2870-03
オープン
取扱い終了
返品不可
20395707KS-740240×312A402-2870-03
オープン
取扱い終了
返品不可
20395716KS-740240×312A402-2870-03
オープン
取扱い終了
返品不可
20395856KS-749240×312A4・ヨコ保管19-5470-00
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする