画像準備中

TDカルテフォルダー(ヨコ保管用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20395664 品番KS-740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファスナー付 材質ポリプロピレン 寸法(mm)240×312 サイズA4 背幅(mm)8 松吉医科器械コード02-2870-03 適合ラベルラベルスティックKS-753、KS-755

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする