松吉医科器械
松吉医科器械の 事務用品
松吉医科器械の カルテ収納
松吉医科器械の カルテフォルダー
TDカルテフォルダー(ヨコ保管用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20395646
品番
KS-740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファスナー付
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
240×312
色
透明
サイズ
A4
背幅(mm)
8
松吉医科器械コード
02-2870-00
適合ラベル
ラベルスティックKS-753、KS-755