ファーノ・ジャパン・インク
クイックスプリント
材質
(表面)ウレタンフォーム、(芯)アルミ合金
寸法(mm)
107×905×5
質量(g)
125
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00226000017
松吉医科器械コード
01-3843-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20398832
150
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください