タイカ
スマイルシート
体位変換や移動を引きずらず、抱え上げずにスムーズに行えます。
シートを2枚に折って使用するため縦横自由に移動が可能です。
パラシュート生地を使用。すべりがよく丈夫で、150回洗濯後も性能変化がありません。
材質
ナイロン100%
洗濯方法
洗濯○、乾燥機×
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
サイズ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20438163
CS-SM-M
1450×1000
オレンジ
M
23-6646-00
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20438172
CS-SM-L
1450×2000
ブルー
L
23-6646-01
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください