清水アキラ
万能スコップ
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
サイズ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20438793
-
(スコップ部)69×105
215
小
23-3272-01
¥
6,310
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
26日以内出荷
返品不可
20438818
-
(スコップ部)110×165
275
大
23-3272-03
¥
7,590
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
20438827
-
(スコップ部)130×210
320
特大
23-3272-04
¥
9,380
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20438836
-
(スコップ部)135×247
360
特々大
23-3272-05
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20438784
-
(スコップ部)61×105
210
ミニ
23-3272-00
¥
5,880
取扱い終了
返品不可
20438802
-
(スコップ部)88×130
240
中
23-3272-02
¥
6,740
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください