ケルン
チャートバッグ(半切サイズ)
従来運びにくかった半切判のX線フィルムも安心して入れられる大きさになっています。
材質
(表装)軟ビ抗菌入り特殊カーフ
付属品
鍵×2個
寸法(幅W×高さH)(mm)
420×475
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20448855
KS-107
キーロック
21-6400-02
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20448846
KS-106
ポリロック
21-6400-01
¥
2,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100