ミムロ
腹帯チューブ
伸縮自在でお好みのサイズにカットできます。
腹帯に縦に切り込みを入れ、ストーマ装具を外側に引き出して腹帯を折り上げると、装具の安定と保護に役立ちます。
材質
綿80%、クラビオン(消臭・抗菌加工)15%、ポリウレタン5%
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
サイズ
色
適応胴囲(cm)
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20501766
3024
23-3676-00
S
アイボリー
60~70
24×1
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20501775
3024
23-3676-00
S
ベージュ
60~70
24×1
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20501784
3028
23-3676-01
M
アイボリー
70~90
28×1
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20501793
3028
23-3676-01
M
ベージュ
70~90
28×1
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20501802
3031
23-3676-02
L
アイボリー
90~100
31×1
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20501818
3031
23-3676-02
L
ベージュ
90~100
31×1
オープン
¥
2,670
¥
2,937
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください