タイカ
アルファプラウェルピー専用超撥水カバー
超撥水加工で汚れがつきにくく落ちやすいため、衛生的です。
100回以上の洗濯でも撥水性能を維持します。
通気性と柔らかさに優れた鹿の子生地を使用。
色
ベージュ
材質
ポリエステル100%
洗濯方法
洗濯○(熱水80℃)、乾燥機○
内容量
1個
全8種類を絞り込む
タイプ
選択してください
ウェーブ用
ジャンボ用
スティック(大)用
スティック(小)用
ピロー用
ブーメラン(大)用
ブーメラン(小)用
ミニ用
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×長さL)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20503848
PC-W-J1-SC
ジャンボ用
1080×860
23-6519-00
¥
7,000
¥
6,410
¥
7,051
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20503857
PC-W-P1-SC
ピロー用
1080×430
23-6519-01
¥
5,500
¥
5,270
¥
5,797
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20503866
PC-W-W1-SC
ウェーブ用
1080×680
23-6519-02
¥
5,500
¥
5,270
¥
5,797
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20503875
PC-W-B1-SC
ブーメラン(大)用
1150×400
23-6519-03
¥
5,500
¥
5,270
¥
5,797
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20503884
PC-W-B2-SC
ブーメラン(小)用
1000×340
23-6519-04
¥
5,000
¥
4,430
¥
4,873
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20503893
PC-W-S1-SC
スティック(大)用
880×275
23-6519-05
¥
4,500
¥
4,260
¥
4,686
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20503902
PC-W-S2-SC
スティック(小)用
600×275
23-6519-06
¥
4,000
¥
3,870
¥
4,257
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20503918
PC-W-M1-SC
ミニ用
710×305
23-6519-07
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください