曜日別特売

ピーチ

ピーチ - モルテンピーチ - モルテンピーチ - モルテン

まくら用途に加え、体位変換や姿勢保持用クッションとしても使えます。
長時間の使用や洗浄・乾燥を繰り返しても変形やへたりがなく、耐久性に優れています。
クッションビーズの通気空間があるためムレにくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱ごもりなく快適に使えます。
丸洗い可能。

材質(中身)オレフィン系エラストマー、(カバー)ポリエステル洗濯方法洗濯○(40℃以下)、乾燥機○(80℃以下・10分以内)、オートクレープ×内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法(mm)
質量(kg)
サイズ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20504286MPHM-430×3301.2ノーマル24-3463-00
5,0604,398
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
20504295MPHL-530×3301.7ラージ24-3463-01
8,1407,698
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
20504304MPH×-630×4302.4ワイド24-3463-02
11,2209,898
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
71940989MPHM【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)430×3301.2ノーマル24-3463-00
5,0604,398
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする