タイカ
アルファプラクッション (撥水・防水)
優れた体圧分散効果のαGELを使用した3層構造クッション。
撥水・防水カバー、吸湿・速乾カバーの2タイプから選べます。
色
ブルー
材質
(中身)アルファゲル、ウレタンフォーム、(カバー上面・側面)ポリエステル、ウレタン、(カバー底面)ポリエステル、メタクリル
質量(g)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×60
松吉医科器械コード
23-2535-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20506255
KC-WP4040
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください