バイリーンクリエイト
サージカル・バンテージA
創傷保護用ドレッシング。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X90001000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
松吉医科器械コード
粘着面(mm)
パッド寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20539882
001612
1式(100巻)
07-3080-00
65×50
40×25
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20539907
001614
1式(25枚)
07-3080-02
100×110
40×50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20539898
001644
1式(50枚)
07-3080-01
75×60
50×35
オープン
取扱い終了
返品不可
20539916
001616
1式(25枚)
07-3080-03
150×110
90×50
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください