曜日別特売

ネット包帯 サージフィックス(ロールタイプ)

ネット包帯 サージフィックス(ロールタイプ) - カワモトネット包帯 サージフィックス(ロールタイプ) - カワモトネット包帯 サージフィックス(ロールタイプ) - カワモトネット包帯 サージフィックス(ロールタイプ) - カワモト

コットン・ラテックスゴムを使用した伸縮性に優れた管状ネットホータイです。
必要な長さや形状に切って使用することができます。
どこから切ってもほつれにくく、簡単に装着できます。

長さ(m)25(伸長時)包帯種類ネット包帯内容量1巻
全13種類を絞り込む
幅(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20542086No.07
オープン
698
768(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
20542095No.0.510
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
20542104No.116
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
20542113No.220
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
20542147No.530
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
20542165No.660
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
20542174No.768
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
20542183No.875
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
20542192No.990
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
20542208No.10115
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
20542122No.323
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
20542138No.425
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
20542156No.5.545
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする