曜日別特売

針状ころ / スラスト玉軸受 NKX

針状ころ / スラスト玉軸受 NKX - INA

片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ無し、油潤滑用

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89177191NKX10-TV10192370007800
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177207NKX121221231010011000
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
12137728NKX151524231210012700
4,980
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
89177216NKX15-A1524231210012700
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177225NKX171726251350015000
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177234NKX202030301860023800
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177243NKX252537302130030500
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177252NKX303042302550036000
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
12137737NKX353547302750041500
9,520
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
89177261NKX35-A3547302750041500
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177277NKX404052322950047000
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177286NKX454558323100053000
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177295NKX505062354300074000
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177304NKX606072404750090000
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177313NKX707085405000092000
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする