曜日別特売

スラスト / ラジアルころ軸受 NKXR

スラスト / ラジアルころ軸受 NKXR - INA

片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ無し、油潤滑用

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89177417NKX10-Z-TV101923
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177322NKXR15152423
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177331NKXR17172625
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177347NKXR20203030
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177356NKXR25253730
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177365NKXR30304230
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177374NKXR35354730
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177383NKXR40405232
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177392NKXR45455832
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177401NKXR50506235
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする