曜日別特売

スラスト / ラジアルころ軸受 NKXR..-Z

スラスト / ラジアルころ軸受 NKXR..-Z - INA

片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ付き、グリース潤滑用

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89177541NKXR15-Z1524231210012700
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177557NKXR17-Z1726251350015000
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177566NKXR20-Z2030301860023800
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177575NKXR25-Z2537302130030500
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177584NKXR30-Z3042302550036000
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177593NKXR35-Z3547302750041500
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177602NKXR40-Z4052322950047000
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177611NKXR45-Z4558323100053000
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
89177627NKXR50-Z5062354300074000
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする