曜日別特売

針状ころ / スラスト玉軸受 NKX..-Z

針状ころ / スラスト玉軸受 NKX..-Z - INA針状ころ / スラスト玉軸受 NKX..-Z - INA針状ころ / スラスト玉軸受 NKX..-Z - INA

片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ付き、グリース潤滑用

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89177435NKX15-Z152423
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177444NKX17-Z172625
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177453NKX20-Z203030
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
89177462NKX25-Z253730
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177471NKX30-Z304230
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177487NKX35-Z354730
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177496NKX40-Z405232
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177505NKX45-Z455832
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177514NKX50-Z506235
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177523NKX60-Z607240
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177532NKX70-Z708540
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177426NKX12-Z122123
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする