曜日別特売

ソフトクリーニングブラシ

ソフトクリーニングブラシ - エアテックスソフトクリーニングブラシ - エアテックス
(8件のレビュー)

エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。
ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。
洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。

ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19657164ACB-S
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19657164
2023-11-06
用途: 錆取り

部品の細かい場所の錆取りに使用します。
棒がもう少し頑丈ならいいなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19657164
2022-02-16
用途: 塗装ガン掃除
有限会社テックエムシーサービス

自動車補修塗装ガンのクリーニング
通常のクリーニング用具より細かい部分への使用

対象商品 : 19657164
2020-05-22
用途: エンジンのキャブ掃除等狭い所の掃除
ペイントマシンサービス株式会社

細いブラシが無いのでエアーで飛ばして掃除していましたがブラシで擦って掃除が出来るので便利です

対象商品 : 19657164
2019-07-02
用途: エアコン掃除には、あまりにも短くて細すぎた
製造業

エアコンのファンの羽の掃除には、短くて細すぎた。
画像はアップだったので、大きい物だと思い込んでいた。
届いたものは細くて短かった。
以下、実測。
各ブラシ全長10㎝
各ブラシ長 3cm
各ブラシ径 5.0mm、4.5mm、3.5mm、2.8mm、1.5mm
各針金径  1.2mm、1.2mm、1.2mm、1.2mm、0.75㎜

12が参考にしています
対象商品 : 19657164
2017-07-10
用途: スプレーガンの清掃
運輸・通信業

デビルビス・スプレーガンには清掃出来ないエアホールが有るが、一般のワイヤーブラシとの併用で使っている。セット単体の機能としては十分だろう。

対象商品 : 19657164
2017-06-16
用途: 細かいノズルのクリーニングメンテナンス
I to I Communications,inc

細く精密なパイプ用ブラシ、毛足のコシの強さと毛の量がもう少し多いと最適なのですが。

対象商品 : 19657164
2018-03-13
用途: スプレーガンのメンテナンス
WorldRepairふたば建設業・工事業

色んなサイズがあって、掃除の時に非常に助かります。

対象商品 : 19657164
2017-02-23
用途: 機械のメンテナンス時

あるようで無い、やっとモノタロウで見つけました。品質も良く使い易そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする