曜日別特売

PCXシリーズ スプリングロック端子式

PCXシリーズ スプリングロック端子式 - 東洋技研
(1件のレビュー)

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
製品単品で比較した場合 約53% 省スペース。
止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。

取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1定格絶縁電圧(V)AC/DC125耐電圧(V/min)AC500内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
質量(g)
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19791266PCX-1H2020P約50ヒロセ電機(株)MIL
3,310
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
19791275PCX-1H20-M20P約50ヒロセ電機(株)MIL
3,310
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19791284PCX-1H3434P約73ヒロセ電機(株)MIL
4,220
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
19791293PCX-1H34-M34P約73ヒロセ電機(株)MIL
4,220
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
19791302PCX-1H4040P約83ヒロセ電機(株)MIL
4,610
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
19791318PCX-1H40-M40P約83ヒロセ電機(株)MIL
4,610
4,298
4,728(税込)
当日出荷
19791327PCX-1T5050P約100オムロン(株)MIL
5,740
5,198
5,718(税込)
61日以内出荷
返品不可
19791336PCX-4F4040P約85富士通(株)360形
5,160
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19791318
2018-02-06
用途: PLCの入出力配線時に使用
製造業

PLCの入出力が単ピンのコネクタなので専用工具が必要だったが、FCで本端子台と接続してから他の機器と配線した。作業が楽なのと電線の種類を問わないのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする