曜日別特売

ユニトルク

ユニトルク - 東日製作所ユニトルク - 東日製作所ユニトルク - 東日製作所ユニトルク - 東日製作所

高速、高精度締付。トルクの可変は目盛で簡単。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※左回転は「戻し専用機能」で、左回転でのトルク管理はできません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
全長(mm)
精度(%)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
負荷方向
主な用途
ホース内径(Φmm)
空気圧力(MPa)
質量(kg)
付属品
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19642534AUR12.5N動力式227±55~12.50.25左右締め付け用100.51.7メモリセット棒800
274,700
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19642543AUR25N動力式227±510~250.5左右締め付け用100.51.7メモリセット棒400
274,700
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
19642552AUR5N動力式219±52~50.1左右締め付け用100.51.5メモリセット棒2100
225,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
44952847AUR12.5N(トレサビリティ体系図付)------------
282,700
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44952856AUR25N(トレサビリティ体系図付)------------
282,700
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44952865AUR5N(トレサビリティ体系図付)------------
233,100
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする