東日製作所
力量計(本体)
締付トルクをジャスト10倍に拡大する増力装置。
精度(%)
±5
負荷方向
左右
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
質量(kg)
適合
付属品
本体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19643198
DECA4500N
367
(出力)38.1/(入力)19.05
900~4500
12.5
(反力アーム)UA4500N
金属ケースと携帯ハンドル
110
¥
436,900
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19643155
DECA450N
195
(出力)19.05/(入力)9.53
90~450
2.0
(反力アーム)UA450N
金属ケース
52
¥
161,400
取扱い終了
19643164
DECA900N
241
(出力)25.4/(入力)12.7
180~900
3.4
(反力アーム)UA900N
金属ケース
63
¥
186,200
取扱い終了
19643173
DECA1800N
270
(出力)25.4/(入力)12.7
360~1800
5.7
(反力アーム)UA1800N
金属ケース
77.5
¥
215,800
取扱い終了
19643182
DECA3000N
324
(出力)31.75/(入力)19.05
600~3000
10
(反力アーム)UA3000N
金属ケース
95
¥
326,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200