東日製作所
バッテリ式半自動トルクレンチ
充電バッテリーで作業性良好。Bluetoothでポカヨケもコードレス。
仮締めは電動ドライバー、本締めはトルクレンチの作業を1本で可能。
種類
動力式/プリロック形
ヘッド形状
アングル形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
仕様
充電式、レバー始動、ISO6789
付属品
六角棒レンチW=4(トルク調整用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※充電器、バッテリー、吊金具、R-BT、BA-8は別売です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(kg)
締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19643593
HAC25N
445
9.53
5~25
0.25
(仮締)1100
1.9
(仮締)11
¥
395,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19643602
HAC50N
445
9.53
10~50
0.5
(仮締)1100
1.9
(仮締)11
¥
395,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19643618
HAC100N
491
12.7
20~100
1
(仮締)1000
2.4
(仮締)17.5
¥
429,800
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19643627
HAC140N
557
12.7
30~140
1
(仮締)1000
2.8
(仮締)17.5
¥
451,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19643636
HAC200N
640
12.7
40~200
2
(仮締)580
3.6
(仮締)30
¥
480,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200