東日製作所
ハンディートルク
全自動バッテリ式トルクドライバ。
トルクレンチテスタで精度の確認ができる。
種類
動力式
差込角(mm)
9.53
精度(%)
±5
トルク調整範囲(N・m)
10~25
最小目盛(N・m)
0.5
主な用途
締め付け用
仕様
充電式、ピストル形、トリガ始動
質量(kg)
1.8
電源電圧(V)
DC12
付属品
六角棒レンチW=4(トルク調整用)、バッテリパック(BP-12)
注意
※HATRの左回転は「戻し専用機能」で、左回転でのトルク管理はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
負荷方向
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19643645
HAT25N
1個
右
700
¥
235,700
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19643654
HATR25N
1個
左右
140
¥
282,900
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66332361
HAT25N(校正企業実施一般校正証明書一式付)
1台
右
700
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700