東日製作所
トルクレンチスタンダード
規定トルクに達するとボルト頭部に自動的にマーキング。
後工程や出荷後でも規定トルクで締めた事がわかります。
六角ボルトの締め忘れ防止用のマーキングトルクレンチ。
種類
プレセット形/プリロック形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
仕様
ISO6789
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19643882
MPQL50N
1個
246
10~50
0.5
0.7
¥
57,100
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19643898
MPQL100N4
1個
320
20~100
1
1
¥
59,900
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19643907
MPQL140N
1個
385
30~140
1
1.1
¥
65,900
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19643916
MPQL200N4
1個
418
40~200
2
1.8
¥
81,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19643925
MQL280N
1個
692
40~280
2
2.6
¥
84,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58374987
MQL280N(トレサビリティ体系図付)
1個
692
40~280
2
2.6
¥
92,200
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58374996
MPQL50N(トレサビリティ体系図付)
1個
246
10~50
0.5
0.7
¥
65,100
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375005
MPQL200N4(トレサビリティ体系図付)
1個
418
40~200
2
1.8
¥
89,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375014
MPQL140N(トレサビリティ体系図付)
1個
385
30~140
1
1.1
¥
73,900
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375023
MPQL100N4(トレサビリティ体系図付)
1個
320
20~100
1
1
¥
67,900
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66331216
MPQL50N(校正企業実施一般校正証明書一式付)
1台
246
10~50
0.5
0.7
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。