曜日別特売

絶縁型トルクレンチ

絶縁型トルクレンチ - 東日製作所絶縁型トルクレンチ - 東日製作所

プリロック形のPQLの絶縁タイプ。
活線作業での感電事故から作業者を守ります。
電設工事やHV/EV車の開発や整備に最適です。

仕様締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789付属品六角棒レンチ(トルク調整用)規格締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789方向(負荷方向)右精度(%)±3耐電圧(V)AC1000
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
角ドライブ(mm)
全長(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19644336PQLZ25N1個a:9.53、b:11-R:15.50.2826.5
47,300
43,980
48,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
19644345PQLZ100N41個a:12.7、b:14-R:19.50.832.5
52,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58374567PQLZ25N(トレサビリティ体系図付)1個a:9.53、b:11-R:15.50.2826.5
55,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58374576PQLZ100N4(トレサビリティ体系図付)1個a:12.7、b:14-R:19.50.832.5
60,300
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58378024PQLZ25N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個a:9.53、b:11-R:15.50.2826.5
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58378033PQLZ100N4(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個a:12.7、b:14334R:19.50.832.5
オープン
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796955PQLZ100N4(英語版一般校正証明書付)1セットa:12.7、b:14-R:19.50.832.5
オープン
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796964PQLZ25N(英語版一般校正証明書付)1セットa:9.53、b:11-R:15.50.2826.5
オープン
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする