曜日別特売

トルクレンチ

トルクレンチ - 東日製作所トルクレンチ - 東日製作所トルクレンチ - 東日製作所トルクレンチ - 東日製作所トルクレンチ - 東日製作所トルクレンチ - 東日製作所トルクレンチ - 東日製作所トルクレンチ - 東日製作所

QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。

ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向仕様LS/MS付、ISO6789種類プレセット形規格LS/MS付、ISO6789主な用途締め付け用
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm)
精度(%)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19644494QLMS15N1個3~156.35±30.131.50.48
46,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19644503QLLS25N51個5~259.53±30.233.50.5
45,100
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
19644512QLLS50N1個10~509.53±30.548.50.62
46,900
34,980
38,478(税込)
当日出荷
19644528QLLS100N41個20~10012.7±3180.50.86
47,300
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
19644537QLLS140N1個30~14012.7±31100.50.96
52,500
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
19644546QLLS200N41個40~20012.7±32178.51.57
55,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
19644555QLLS280N1個40~28019.05±32248.52.47
69,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
19644564QLLS420N1個60~42019.05±32498.54.07
91,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58374095QLMS15N(トレサビリティ体系図付)1個3~156.35±30.131.50.48
54,700
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58374104QLLS50N(トレサビリティ体系図付)1個10~509.53±30.548.50.62
54,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58374113QLLS420N(トレサビリティ体系図付)1個60~42019.05±32498.54.07
99,100
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58374129QLLS280N(トレサビリティ体系図付)1個40~28019.05±32248.52.47
77,100
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58374138QLLS25N5(トレサビリティ体系図付)1個5~259.53±30.233.50.5
53,100
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58374147QLLS200N4(トレサビリティ体系図付)1個40~20012.7±32178.51.57
63,700
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58374156QLLS140N(トレサビリティ体系図付)1個30~14012.7±31100.50.96
60,500
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58374165QLLS100N4(トレサビリティ体系図付)1個20~10012.7±3180.50.86
55,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58377638QLMS15N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個3~156.35±30.131.50.48
オープン
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58377647QLLS50N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個10~509.53±30.548.50.62
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58377656QLLS420N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個60~42019.05±32498.54.07
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58377665QLLS280N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個40~28019.05±32248.52.47
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58377674QLLS25N5(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個5~259.53±30.233.50.5
オープン
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58377683QLLS200N4(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個40~20012.7±32178.51.57
オープン
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58377699QLLS140N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個30~14012.7±31100.50.96
オープン
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58377708QLLS100N4(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個20~10012.7±3180.50.86
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797068QLLS100N4(英語版一般校正証明書付)1セット20~10012.7±3180.50.86
オープン
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797077QLLS140N(英語版一般校正証明書付)1セット30~14012.7±31100.50.96
オープン
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797086QLLS200N4(英語版一般校正証明書付)1セット40~20012.7±32178.51.57
オープン
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797095QLLS25N5(英語版一般校正証明書付)1セット5~259.53±30.233.50.5
オープン
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797104QLLS280N(英語版一般校正証明書付)1セット40~28019.05±32248.52.47
オープン
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797120QLLS420N(英語版一般校正証明書付)1セット60~42019.05±32498.54.07
オープン
85,980
94,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797129QLLS50N(英語版一般校正証明書付)1セット10~509.53±30.548.50.62
オープン
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797138QLMS15N(英語版一般校正証明書付)1セット3~156.35±30.131.50.48
オープン
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする