TW型トルクレンチ

TW型トルクレンチ - 東日製作所TW型トルクレンチ - 東日製作所TW型トルクレンチ - 東日製作所TW型トルクレンチ - 東日製作所TW型トルクレンチ - 東日製作所TW型トルクレンチ - 東日製作所TW型トルクレンチ - 東日製作所
(3件のレビュー)

大型車のホイールナット締め付けが「一人で・楽に・正確に・安価で」できるトルクレンチ。

内容量1個
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ヘッド形状
全長(mm)
差込角(mm)
精度(%)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
負荷方向
主な用途
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19646332TW750N2プレセット形ラチェット形114525.4±5350~7505左右車両整備や各種機械(本体)20、(専用トルクレンチ)1.5
161,700
149,800
164,780(税込)
当日出荷
19646348TW1000N2プレセット形ラチェット形114525.4±5400~10005左右車両整備や各種機械(本体)20、(専用トルクレンチ)2
192,400
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
58373849TW1000N2(トレサビリティ体系図付)プレセット形ラチェット形114525.4±5400~10005左右車両整備や各種機械(本体)20、(専用トルクレンチ)2
200,400
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44953197TW750N2(トレサビリティ体系図付)----------
169,700
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58373833TW750N2(トレサビリティ体系図付)プレセット形ラチェット形114525.4±5350~7505左右車両整備や各種機械(本体)20、(専用トルクレンチ)1.5
149,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58373833TW750N2(トレサビリティ体系図付)19646332TW750N2TW750N2(トレサビリティ体系図付) TW型トルクレンチ 東日製作所 19646332TW型トルクレンチ東日製作所1個
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58373849
2024-07-08
用途: 大型ホイールのナット締め、増し締め

1人で作業が実施出来ボルトにも負担がかからないのが良いと思います。
もう少し軽量化されるともっと良いと感じました。

対象商品 : 19646332
2019-01-23
用途: トラックのセルフメンテ用
運輸・通信業

1人で増し締めできるように奮発して買った。
非常にやりやすいので良い。

2が参考にしています
対象商品 : 19646332
2017-01-20
用途: トラックのタイヤ交換
嶋中モータース

一人で、すばやく簡単に規定のトルクで締め付け可能です。
今まで、使っていた物が、使えないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする