ターンバックル(両フック)

ターンバックル(両フック) - 湯浅化成
(2件のレビュー)
仕上ユニクロ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
バックル
内径b(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19633495TB-FF-675202分8.3
オープン
取扱い終了
19633504TB-FF-895402.5分13
オープン
取扱い終了
19633513TB-FF-9150703分18
オープン
取扱い終了
19633522TB-FF-122002004分18
オープン
取扱い終了
19633538TB-FF-162503505分19
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19633504
2022-07-21
用途: スプリングコンプレッサー
カド商店その他業種

バイクサスペンションのスプリングコンプレッサーに使用しました。しっかりしており活躍しました。

対象商品 : 19633504
2019-02-28
用途: 機械用
自動車・二輪車・自転車関連業

便利なので色んな作業に使っていますが安くて便利です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする