曜日別特売

ターンバックル(中電仕様)

ターンバックル(中電仕様) - 内田鍛工
仕上ドブ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
耐荷重N(kgf)
破壊荷重N(kgf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19633653TB-C5170902015M12M1214700(1500)21600(2200)以上
オープン
取扱い終了
19633662TB-C142311102218M20M2041200(4200)60800(6200)以上
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする