ターンバックル(中電仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19633653 品番TB-C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)170 寸法B(mm)90 寸法C(mm)20 寸法D(mm)15 寸法d1(mm)M12 寸法d2(mm)M12 耐荷重N(kgf)14700(1500) 破壊荷重N(kgf)21600(2200)以上 仕上ドブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする