インジニオ ラージレードル

インジニオ ラージレードル - T-fal(ティファール)インジニオ ラージレードル - T-fal(ティファール)
(1件のレビュー)

デザインと機能を徹底的に追求したティファール最高級シリーズ!優れた耐久性で長く愛用できる高品質!
大きな具もすくいやすい!大きな具やたくさんの量もすくえるサイズ。

質量(g)110耐熱温度(℃)(シリコン)230、(ナイロン)220寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×75×338食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19632323K21301
1,000
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19632323
2020-03-29
用途: 自宅キッチン用に
株式会社若狭の恵農・林・水産業

自宅キッチン用に購入しました
少し大きいかなと思い注文しましたが、やはり少し大きかったです、お玉は大、中、小で揃えたいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする