曜日別特売

8C998050 レジンパッド B01S

8C998050 レジンパッド B01S - SHIMANO(シマノ)
(2件のレビュー)
用途レジンパッド(B01S)&押えバネ(割りピン付)適合BR-T675 BR-T615 BR-M575 BR-M525 BR-M486 BR-M485 BR-M475 BR-M465 BR-M446 BR-M445 BR-M416A BR-M415 BR-M395 BR-M375 BR-C501内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19635708Y8C998050
722
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19635708
2017-09-01
用途: SHIMONO製ディスクブレーキ「BR-M575」の交換用パッドとして使用しました。
サービス業

問題無く交換することが出来ました。
ただ、割ピンが2種類入っており、使用するブレーキによって使い分けるため、どちらかが必ず無駄になります。
汎用品なので仕方ないのかもしれませんが、可能であればピンごとに商品を分けて、その分価格を抑えて発売して頂けたらと思います。

対象商品 : 19635708
2017-01-12
用途: 自転車

自転車のブレーキ交換に使用、コスパはいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする