曜日別特売

H540-0.5カルクウォール 0.5mm

H540-0.5カルクウォール 0.5mm - リボス

カルクウォールは、数千年来結合材として利用され、最も純粋な白い石灰砂、そして湿性漆喰と自然な乾燥遅延材から作られています。又、自然な白色で、粒子 の大きさにより0.5mm内装用、1.5mm内外装用があります。
硅化により下地と接着し、調湿性や消臭効果の高い呼吸する建材です。
普通の鉱物性の塗り壁と同じように施工します。カルクウォールはNo.410ウラを混入して自然な好みの色彩に仕上げることができます。

成分ブナセルロース繊維、ブナセルロース粉、石灰砂、石灰粉、チョーク粉、亜麻仁油-スタンドオイル、水道水、植物でんぷん、石灰泥、陶土粉、白石灰水使用場所屋内外危険物の類別非危険物
注意
※使用する前に、よくかき混ぜること。
※道具は使用後直ちに湯温の石鹸水で洗う。
※この製品は、完全な無公害製品ですが、環境浄化の観点から残存物は、完全乾燥してから家庭ゴミとして処理する。
※カルクウォールは高度に透湿性があるため、基礎や湿度、温度、施工などの違いにより乾きかたが異なる。基礎に含まれる溶解性の物質もカルクウォールを浸み通る可能性がある。
※その結果カルクウォール壁の表面が部分的にツヤがなかったり、染みができたり、光沢がでてきたりする。カルクウォールはスイスウォール等天然顔料により様々な色調に上塗りすることができる。
※結合材の湿性漆喰は、水っぽい状態では刺激性の影響があるので、肌や目に触れぬようにして下さい。
※窓ガラスや金属部分、石の縁などは隅々まで覆い、飛びはねた場合はすぐに拭い取ること。カルクウォールは建物の基礎部分または地下部分には使用してはならない。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19640662-1缶(25kg)
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640678-1缶(10kg)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする