若泉漆器
コンテナ 梨地塗(スタッキング)
お座敷にも上品にマッチします。
収納時は穴同士で積み重ねてください。
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
梨地塗
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
内寸(cm)
外寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19650828
1-110-3
WF-200
66.4×37.7×13.4
71.3×42×14.2
¥
5,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19650837
1-110-4
WF-300
66.4×37.7×16.4
71.3×42×17
¥
6,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください