ナインホールプレート

ナインホールプレート - 若泉漆器
(1件のレビュー)

そのままでカジュアルに。

食器の種類洋食器材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂形状角皿陶磁器調白寸法(cm)25.5×25.5×2.7耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×内容量1枚
注意
※ケチャップ・カレー等の色素の強いものは、すみうやかに洗浄して下さい。放置しますと汚れが浸透しますので注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19651363M-17-96
2,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19651363
2022-05-16
用途: ランチで提供
有限会社 まんてん医療・福祉・介護関連業

ランチで提供するつもりでまとめて購入しました。写真で見ると陶器のようでしたが、手元に届いたのはプラスチックでした。がっかりです。しっかりと商品説明をみなかった当方にも落ち度はあるので、今後は写真に騙されないようにしたいと思います。陶磁器調・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする