若泉漆器
越前長手盛皿(白唐津)
陶器風に強化塗りを施しており、ハガレにくく、陶器に比べて軽いうえにワレにくく、グレードの高い商品です。非常に効率的で経済的です。
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
白唐津
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19651397
M-4-35
7寸
21.5×13.5×3
¥
2,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651406
1-680-11
8寸
23.8×16.8×3.3
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651415
1-680-12
9寸
26.8×18.6×3.5
¥
4,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651424
1-680-13
尺0寸
29.8×21.3×3.7
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651433
1-680-14
尺2寸
35.8×25.2×4
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651442
1-680-15
尺5寸
46.5×32.5×4.1
¥
8,850
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください