曜日別特売

錦盛皿(茶天目)

錦盛皿(茶天目) - 若泉漆器

陶器風に強化塗りを施しており、ハガレにくく、陶器に比べて軽いうえにワレにくく、グレードの高い商品です。非常に効率的で経済的です。

茶天目内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
規格
寸法(cm)
耐熱温度(℃)
食器洗浄機
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19651555M-11-9耐熱ABS樹脂6寸Φ17.7×3.380~90
1,700
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651564M-11-10ABS樹脂・熱可塑性樹脂7寸Φ20.8×3.460~70×
1,850
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651573M-11-11ABS樹脂・熱可塑性樹脂8寸Φ24×3.560~70×
2,500
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651582M-11-12ABS樹脂・熱可塑性樹脂9寸Φ27×3.860~70×
3,250
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651598M-11-13ABS樹脂・熱可塑性樹脂尺0寸Φ29.7×4.260~70×
3,650
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651607M-11-14ABS樹脂・熱可塑性樹脂尺1寸Φ33.4×4.460~70×
4,400
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651616M-11-15ABS樹脂・熱可塑性樹脂尺2寸Φ36×4.960~70×
5,250
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651625M-11-16ABS樹脂・熱可塑性樹脂尺3寸Φ39.3×4.760~70×
6,100
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651634M-11-17ABS樹脂・熱可塑性樹脂尺4寸Φ42.3×4.860~70×
8,050
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651643M-11-18ABS樹脂・熱可塑性樹脂尺5寸Φ45.3×4.860~70×
8,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする