曜日別特売

ABS角肉皿

ABS角肉皿 - 若泉漆器ABS角肉皿 - 若泉漆器ABS角肉皿 - 若泉漆器ABS角肉皿 - 若泉漆器ABS角肉皿 - 若泉漆器ABS角肉皿 - 若泉漆器ABS角肉皿 - 若泉漆器

焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼きなどに最適。
内・外エンボス加工なので、キズ、ヨゴレが目立ちにくくなっています。

材質耐熱ABS樹脂耐熱温度(℃)80~90電子レンジ×食器洗浄機内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19651738M-18-67黒(塗無)14.5cm角(0.5~1人用)
750
499
549(税込)
8日以内出荷
19651747M-15-68黒(塗無)16cm角(1人用)
800
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651756M-15-69黒(塗無)20cm角(2人用)
950
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
19651765M-17-25黒(塗無)24cm角(3人用)
1,350
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651774M-17-26黒(塗無)27cm角(5人用)
1,700
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651783M-18-68黒塗14.5cm角(0.5~1人用)
850
519
571(税込)
5日以内出荷
19651792M-17-41黒塗16cm角(1人用)
850
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651808M-17-42黒塗20cm角(2人用)
1,000
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
19651817M-17-43黒塗24cm角(3人用)
1,500
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651826M-17-44黒塗27cm角(5人用)
1,850
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651887M-18-71天目14.5cm角(0.5~1人用)
1,450
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651896M-15-72天目16cm角(1人用)
1,500
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651905M-15-73天目20cm角(2人用)
1,750
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
19651914M-17-29天目24cm角(3人用)
2,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651923M-17-30天目27cm角(5人用)
3,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする